Universele trekker HIGH POWER 2-armig, geheel stalen haak met haakrem 200x150 mm

Artikelnummer: 1981153
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1981153
EAN/GTIN 4036976121780
Nummer fabrikant 1981153
L-nummer L60160 6141
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

robuuste, vormgesmede uitvoering
aftrekhaken uit één stuk gesmeed
met haakrem - beveiliging tegen onopzettelijk verschuiven van de haken. Met een toetsdruk kan de haak op de traverse worden verschoven
door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken
instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk
Twee uitvoeringen: met mechanische of hydraulische spindel
Geschikt voor gebruik met een hydraulische spindel

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Aantal haken: 2
  • Ontwerp: 2-arm
  • Belasting van de gehele trekker (max.) [t]: 10 t
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 30 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 24 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Schaalverdeling beschikbaar: x
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 150 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 200 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 110 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Spindelmontage: G1/2″
  • Type asduwstuk: Kogel & punt
  • Spindeldraadmaat: G1/2x210mm
  • Spindel Draadlengte (bruikbaar) [mm]: 210 mm
  • Spindel Oppervlaktecoating: Nitrocarbonaat
  • Spindel Breedte over vlakken: 22 mm
  • Trekkracht (max.) [t]: 10
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: ja
  • Haakrem aanwezig: ja
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: ja
  • Omkeerbare armen beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen