Universele trekker 2-armig, geheel stalen haak met haakrem 200x150 mm

Artikelnummer: 1981129
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1981129
EAN/GTIN 4036976121759
Nummer fabrikant 1981129
L-nummer L60160 6325

Omschrijving

Omschrijving:

Sterke traverse met buigmomentversterking
bij belasting trekken de haken zichzelf vast
met haakrem
Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken
Geschikt voor gebruik met een hydraulische spindel

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Aantal haken: 2
  • Ontwerp: 2-arm
  • Belasting van de gehele trekker (max.) [t]: 5 t
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 30 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 24 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Schaalverdeling beschikbaar: x
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 150 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 200 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 110 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Spindelmontage: G1/2″
  • Type asduwstuk: Kogel & punt
  • Spindeldraadmaat: G1/2x210mm
  • Spindel Draadlengte (bruikbaar) [mm]: 210 mm
  • Spindel Oppervlaktecoating: Nitrocarbonaat
  • Spindel Breedte over vlakken: 22 mm
  • Gebruik/toepassing: Voor het lostrekken van aandrijfriemschijven, wielen, kogellagers enz.
  • Trekkracht (max.) [t]: 5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: ja
  • Haakrem aanwezig: ja
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: ja
  • Omkeerbare armen beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen