Universele trekker 2-armig, geheel stalen haak met haakrem 130x100 mm

Artikelnummer: 1981110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1981110
EAN/GTIN 4036976121742
Nummer fabrikant 1981110
L-nummer L60160 5836

Omschrijving

Omschrijving:

Sterke traverse met buigmomentversterking
bij belasting trekken de haken zichzelf vast
met haakrem
Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Aantal haken: 2
  • Ontwerp: 2-arm
  • Belasting van de gehele trekker (max.) [t]: 3 t
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 22 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 15 mm
  • Breedte over vlakken [mm: 17 mm
  • Schaalverdeling beschikbaar: x
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 100 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 130 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 170 mm
  • Spindelmontage: M14x1,5mm
  • Spindeldraadmaat: M14x1,5x140mm
  • Spindel Draadlengte (bruikbaar) [mm]: 140 mm
  • Spindel Oppervlaktecoating: Nitrocarbonaat
  • Gebruik/toepassing: Voor het lostrekken van aandrijfriemschijven, wielen, kogellagers enz.
  • Trekkracht (max.) [t]: 3
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: ja
  • Haakrem aanwezig: ja
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: ja
  • Omkeerbare armen beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen