Kleine metaalzaag ∙ 252 mm

Artikelnummer: 1981
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Handzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1981
EAN/GTIN 4000896009831
Nummer fabrikant 1981
L-nummer L60140 4260
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor zaagbladen van 150 mm
  • Met 1 zaagblad van chroomgelegeerd gereedschapstaal
  • Aantal tanden/inch: 32
    (1 inch = 25,4 mm)
  • Glasvezelversterkte kunststof greep
  • Speciaal staal St 2 K 40
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 252 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.2 kg

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen