Zaagblad ∙ 300 mm x 0.63 mm x 12.5 mm

Artikelnummer: 1980B-2
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1980B-2
EAN/GTIN 4000896009817
Nummer fabrikant 1980B-2
L-nummer L60140 1976

Omschrijving

Omschrijving:

Zaagblad
  • 24 tanden/inch
  • 300 mm lang
  • Eenzijdig vertand
  • Volledig doorgehard en hoogelastisch
  • DIN 6494 vorm A
  • Afmetingen / lengte: 300 mm x 0.63 mm x 12.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.02 kg

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.