Universele opvangbak

Artikelnummer: 197N-1
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
Producttype Opvangbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 197N-1
EAN/GTIN 4000896198924
Nummer fabrikant 197N-1
L-nummer L60140 4273

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het verversen / vervangen van olie en het reinigen van onderdelen
  • Schaal aan de binnenzijde: liter, US gal / UK gal
    Schaalverdeling: 1 l / 1 gal
  • 3 draaggrepen
  • Met giettuit
  • Verhoging inclusief filterbeveiliging (glijstop) voor het verwijderen van onderdelen
  • Uitlekmogelijkheid voor oliefilter
  • Bakken kunnen in elkaar worden gestapeld
  • Afmetingen L x B x H: 400 x 390 x 120 mm
  • Geproduceerd in de EU
  • Veilig en schoon uitgieten door overlooprand rondom
  • Uit polyethyleen (onbreekbaar)
  • Nettogewicht (kg): 0.42 kg
  • Vulhoeveelheid: 6 l

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen