Dual wireless charging pad

Artikelnummer: 1979WP-2
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
    Producttype Lader

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1979WP-2
    EAN/GTIN 4000896227945
    Nummer fabrikant 1979WP-2
    L-nummer L60140 4953

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Snoerloos laden van LED-lampen uit de 1979W serie
    • Extra USB-uitgang voor het laden van andere apparaten
    • Maximale uitgangsstroom draadloos: 1700 mA
    • Geoptimaliseerde zelfplaatsing van twee lampen op de pad
    • 2 A laadstroom
    • Bevestigingsmagneet op de achterzijde van de pad voor bevestiging aan ijzerhoudende oppervlakken
    • 4 schroefgaten
    • Inclusief 100 cm USB-C-kabel en USB-voedingseenheid
    • 5 V USB-C-ingang
    • Laadmogelijkheid via pad of USB-uitgang
    • Voeding: USB-kabel (USB C)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen