Led-inspectielampenset ∙ wireless charging

Artikelnummer: 1979NW/3
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
    Producttype Inspectielamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1979NW/3
    EAN/GTIN 4000896235261
    Nummer fabrikant 1979NW/3
    L-nummer L60140 4916

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wireless charging
    • Efficiënte en comfortabele laadfunctie door geoptimaliseerde zelfplaatsing van de lamp op de pad
    • Kleine, compacte LED-lamp met hoge lichtopbrengst
    • Traploos dimbaar – optimale lichtaanpassing
    • Eenvoudige en snelle diagnose door hoofdlicht (vlakverlichting) of toplicht (gerichte verlichting) o.a. voor gesprekken met klanten
    • Mag in geen enkele monteurstas ontbreken
    • Laadproces start onmiddellijk na het plaatsen van de lamp
    • 2-componenten kunststof behuizing met rubber afwerking
    • Accustatus- en laadniveau-aanduiding
    • In-/uitschakelen en schakelen tussen top- en hoofdlicht via hoofdknop
    • LED-lampenset, 3-delig
    • Inhoud:
    • 1x 1979W-11 LED Pen light ∙ wireless
    • 1x 1979W-82 LED Pocket Light ∙ wireless charging
    • 1x 1979WP-2 Dual wireless charging pad
    • 1x 100 cm USB-C-kabel
    • 1x 2A 5V laadapparaat/voedingseenheid
    • Voeding: Draadloos laden
    • LED-techniek: COB/SMD
    • Beschermingsklasse (IP): IP65
    • Veiligheidsklasse (IK): IK09
    • Aantal gereedschappen: 3

    Levering:

    LED Pen Light ∙ wireless charging 1979W-11 ∙ 1979W-82 ∙ 1979WP-2

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen