LED penlight ∙ 139 mm

Artikelnummer: 1979N-71
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Zaklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1979N-71
EAN/GTIN 4000896208470
Nummer fabrikant 1979N-71
L-nummer L60140 4188
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Optimale verlichting van donkere werkomgevingen in de industrie, werkplaatsen, hobbyruimten of huishouden
  • Zeer efficiënt reflectorsysteem: lichtopbrengst tot 130 Lumen - lichtbereik tot 75 meter
  • Verbeterde uitvoering:
    Ca. 100% feller
    Ca. 40% langere verlichtingsduur
  • Evenwichtige behuizingsverhoudingen
  • Antislip oppervlakken
  • Bediening van de aan-/uitschakelaar ook met handschoenen probleemloos mogelijk
  • Aluminium behuizing (zwart geanodiseerd) beschermt interne delen tegen stof en spuitwater (IP54)
  • 3 watt led
  • Inclusief verkoopdisplay bij een afname van minstens 12 stuks
  • Aantal batterijen/accu's: 2 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
  • Voeding: Accu
  • LED-techniek: SMD
  • Lichtstroom 100 %: 130 lm
  • Brandduur 100 %: 4 h
  • Lichtbereik: 75 m
  • Beschermingsklasse (IP): IP54
  • Veiligheidsklasse (IK): IK07
  • Afmetingen / lengte: 139 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.1 kg