Telescoopspiegelset ∙ 740 mm

Artikelnummer: 1977-2/4
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Endoscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1977-2/4
EAN/GTIN 4000896150144
Nummer fabrikant 1977-2/4
L-nummer L60140 938
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Telescoopstaaf met veergespannen dubbelscharnier
  • Spiegel verwisselbaar via 4 mm RVS schroefdraadstaaf met echt spiegelglas
  • Geen vertroebeling van de spiegel zoals bij gepolijste ″metalen spiegels″
  • Spiegelglas goed beschermd door RVS frame
4-delige set ∙ inhoud:
telescoopstaaf, uittreklengte: 300 – 740 mm
ronde spiegel: 30 mm ∅
ronde spiegel: 50 mm ∅
rechthoekige spiegel: 65 x 43 mm
  • Afmetingen / lengte: 740 mm
  • Lengte l1: 300 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen