Magneetzoeker ∙ 475 mm

Artikelnummer: 1976-2
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1976-2
EAN/GTIN 4000896009763
Nummer fabrikant 1976-2
L-nummer L60140 937

Omschrijving

Omschrijving:

  • Magneet
  • Flexibele schacht
  • Kunststof greep
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 475 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg
  • Hechtingsvermogen (gram): 1100 g (10.8 N)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen