Aftrekhaak, geheel staal, met haakrem, 150 mm

Artikelnummer: 1970542
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1970542
EAN/GTIN 4036976124477
Nummer fabrikant 1970542
L-nummer L60160 6424

Omschrijving

Omschrijving:

1 haak met haakrem, met beveiliging tegen onopzettelijk verschuiven. Met een toetsdruk kan de haak op de traverse worden verschoven. Uit één stuk gesmeed

Kenmerk:

  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 30 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 24 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 150 mm
  • Gebruik/toepassing:
    • 1.04/2A 1.04/HP2A
    • 1.06/2 1.06/2A
    • 1.07/2 1.07/2A
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Haakrem aanwezig: ja
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen