Spatbordbeschermer ∙ universeel ∙ 950 mm x 670 mm

Artikelnummer: 196N-1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 196N-1
EAN/GTIN 4000896208258
Nummer fabrikant 196N-1
L-nummer L60140 4282

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Veilige bescherming tegen krassen, deuken, olie en vuil
  • Magnetisch (6 magneten)
  • Optimale bescherming voor de voertuigen van uw klanten
  • Verhoogt de werkkwaliteit – reduceert lastige nabewerkingen
  • Toepasbaar bij vrijwel alle voertuigen
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 950 mm x 670 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.56 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen