Veerrol voor platformtrappen zonder remmen

Artikelnummer: 19697
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19697
EAN/GTIN 4031405196971
Nummer fabrikant 019697
L-nummer L90110 65

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor podiumtrappen
  • Rol met as en veer
  • Geef het bestelnummer van de trap van het podium op.

Kenmerk:

  • Breedte: 57 mm
  • Hoogte: 273 mm
  • Lengte: 131 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal, kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Producttype: Zonder rem
  • Diameter van de rol: 125 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen