Dopsleutel 1/4″ lang UD-profiel 3/16″

Artikelnummer: 1965433
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1965433
EAN/GTIN 4010886871249
Nummer fabrikant 1965433
L-nummer L60160 5745

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Lengte inzetstuk: 50,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 7,6 mm
  • Insteek Ø 2: 12,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 6,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 50 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 3/16″
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen