Universele haak-/spieset ∙ 2-delig

Artikelnummer: 1965/2
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
Artikelnummer 1965/2
EAN/GTIN 4000896223008
Nummer fabrikant 1965/2
L-nummer L60140 4484

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Kunststof spie geschikt voor het loshalen van onderdelen zoals deurclips en voor hevel- en richtwerkzaamheden
Universele haak voor oppervlaktesparend loshalen van bijv. raamrubbers, deurafdichtingen, vloerbedekking, binnenbekleding
  • Twee handige gereedschappen in een set
  • Voor universeel gebruik
  • Kunststof spie: lengte 214 mm, breedte: 26,5 mm
  • Universele haak: lengte 180 mm
  • Aantal gereedschappen: 2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen