Ponstang ∙ 300 mm

Artikelnummer: 1964-70
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1964-70
EAN/GTIN 4000896009121
Nummer fabrikant 1964-70
L-nummer L60140 1951

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Maken van gaten in platen tot 1 mm dik bij puntlassen (MAG-lassen)
  • Te gebruiken in combinatie met verzettang HAZET 1932
  • Kunststof beklede grepen
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 300 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.79 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen