'roll-fix' ladderwielen versie fabrieksgemonteerd

Artikelnummer: 19639
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rolle

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19639
EAN/GTIN 4031405196391
Nummer fabrikant 019639

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rollen in plaats van slepen: Ergonomische en comfortabele bediening van ladders met traverses
  • Stopfunctie om te voorkomen dat de ladder wegglijdt en onbedoeld verschuift
  • Lager belasten van gewrichten en rug bij het hanteren van ladders
  • Geschikt voor aluminium enkele ladders met treden, uitschuifbare ladders, toegangsladders met touw
  • 1 set = 2 stuks
  • Alleen te bestellen in combinatie met een ladder

Kenmerk:

  • Breedte: 80 mm
  • Lengte: 143 mm
  • Laddergebruik (DIN EN 131): Professioneel
  • Materiaal: kunststof
  • Montage vereist: Te monteren met gereedschap
  • Trede-/sportdiepte: 80 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen