Retrofit kit 'rolbeugel

Artikelnummer: 19634
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 19634
EAN/GTIN 4031405196346
Nummer fabrikant 019634
L-nummer L90110 966

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rollen in plaats van slepen: Ergonomische en comfortabele hantering van ladders met sleuven
  • Laat de lasnaad en de rugbelasting zakken bij het hanteren van ladders
  • Eenvoudige installatie zonder boren
  • Gebruiksvriendelijke bediening zonder naar beneden te buigen
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 130 mm
  • Hoogte: 135 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Lengte: 125 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap