Werkbroek CORDURA® NYCO X1900 D100

Artikelnummer: 196111469899D100
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
Kleur dunkelgrau / schwarz
Confectiemaat DE 100
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 196111469899D100
EAN/GTIN 7330509424902
Nummer fabrikant 196111469899D100

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
75% katoen 25% polyamide, canvas, Cordura Nyco, 250g/m²

Zakken
Extra brede CORDURA®-verstevigde duimstokzak met pennenzak en messenhouder
Beenzak met pennenzak, extra zak en telefoonzak
Kniebeschermingszakken
Geschuinde voorzakken
Telefoonzak
Nagelzakken - extra breed, voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapsvakken

Details
Oprolbare ID-zak
Wijde riemlussen, Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, een riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter
Inwendige beennaad met 3-naaldsstiksels, Versterkte kruisnaad
Kunststof gulp met rits
Metalen knopen

Afwerking
Verstelbare beenzoom met trekkoord en CORDURA®-versterking

Functionaliteit
Voorgebogen knieën

Versterking
CORDURA®-verstevigde kniezakken

Omschrijving:

  • Laat je niet misleiden door het gevoel van lichtheid van de broek uit 1961
  • Door het unieke comfort en de pasvorm voelt de broek aan als een katoenen broek, maar de CORDURA® NYCO-stof is 'sterk als staal' en bijna onmogelijk te verslijten
  • Het model heeft een lagere taille en voorgebogen knieën voor een goede pasvorm
  • Een aantal intelligente functies, zoals de brede spijkerzakken die naar achteren kunnen voor comfort als je voorovergebogen bent

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen