Uitvoering:
Hoofdmateriaal
75% katoen 25% polyamide, canvas, Cordura Nyco, 250g/m²
Zakken
Extra brede CORDURA®-verstevigde duimstokzak met pennenzak en messenhouder
Beenzak met pennenzak, extra zak en telefoonzak
Kniebeschermingszakken
Geschuinde voorzakken
Telefoonzak
Nagelzakken - extra breed, voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapsvakken
Details
Oprolbare ID-zak
Wijde riemlussen, Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, een riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter
Inwendige beennaad met 3-naaldsstiksels, Versterkte kruisnaad
Kunststof gulp met rits
Metalen knopen
Afwerking
Verstelbare beenzoom met trekkoord en CORDURA®-versterking
Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Versterking
CORDURA®-verstevigde kniezakken
Omschrijving:
- Laat je niet misleiden door het gevoel van lichtheid van de broek uit 1961
- Door het unieke comfort en de pasvorm voelt de broek aan als een katoenen broek, maar de CORDURA® NYCO-stof is 'sterk als staal' en bijna onmogelijk te verslijten
- Het model heeft een lagere taille en voorgebogen knieën voor een goede pasvorm
- Een aantal intelligente functies, zoals de brede spijkerzakken die naar achteren kunnen voor comfort als je voorovergebogen bent
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032