Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie Meetpen aan de achterkant, 1 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 1960A
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
    Artikelnummer 1960A
    EAN/GTIN 4946368843759
    Nummer fabrikant 1960A

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De meetklok met meetpen aan de achterzijde en een buitenring ø 39 mm, biedt u de volgende voordelen: Ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 1 mm (slag van de plunjer: 4 mm)
    Afstuderen: 0,01
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen