Spatbordbeschermer ∙ 890 mm x 500 mm

Artikelnummer: 196-2
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
Artikelnummer 196-2
EAN/GTIN 4000896149469
Nummer fabrikant 196-2
L-nummer L60140 1424

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal gelaagd antislipmateriaal
  • Waterdicht, olie- en vetafstotend
  • Hoezen hechten volledig verticaal op alle carrosserieoppervlakken (alu., staal, GVK)
  • Voldoet met betrekking tot de brandveiligheid aan de Britse standaard en USA Fed 302
  • Wasbaar op +40 °C
  • Beschermt carrosserie-oppervlakken tegen krassen en beschadigingen
  • Het nylon oppervlak aan de voorkant is te reinigen en af te nemen
  • Afmetingen: 890 x 500 mm
  • Materiaal: 60 % polyester, 30 % polyamide/nylon, 10 % katoen
  • Afmetingen / lengte: 890 mm x 500 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.34 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen