MARTOR SCHRAPER MESJE 196 , 10 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 196.60
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
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 196.60
    EAN/GTIN 4002632902741
    Nummer fabrikant 196.60
    L-nummer L60170 346

    Omschrijving

    Omschrijving:

    HET SCHRAPERBLAD NR. 196 van MARTOR is een hoogwaardig blad van roestvrij staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 99,5 mm lang, 14 mm breed en 0,40 mm dik. De olie die voor het mes wordt gebruikt, is voedselveilig.

    HET SCHRAPERBLAD NR. 196 is in de transparante verpakking van 10 stuks onder bestelnummer 196.60. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SCRAPEX 596, SCRAPEX 5196.
      Knippen:
      Standaard slijpen
    • Bladfacetten:
      kenmerken 2-voudig

      blad:
      1-weg bruikbaar mes
    • Basismateriaal:
      Staal

    Kenmerk:

    • Bladvorm rechthoekig blad
    • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
    • Basismateriaal: Staal
    • Blad roestvrij: Ja
    • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
    • Bladfacetten: 2-voudig
    • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
    • Aantal snijkanten: 1
    • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen