Platte ronde neus tang 40° gebogen 160 mm CPE

Artikelnummer: 195A.16CPE
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 195A.16CPE
    EAN/GTIN 3662424087318
    Nummer fabrikant 195A.16CPE
    L-nummer L60130 8719

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Slimme, 40° gebogen, fijn getande bekken met zijdelingse draadsnijder
    • Zijdelingse draadsnijder voor koperdraad en harde staaldraad (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
    • Speciale duurzame, goed snijdende, inductiegeharde koolstofstaallegering
    • Ergonomische, chemisch bestendige bi-materiaal bekledingen met: - Retourveer - borgring (de borgring vergroot de nominale lengte met 10 mm)
    • Ontwerp: verchroomd, corrosiebestendig

    Kenmerk:

    • B [mm]: 17
    • C [mm]: 50
    • D max. [mm]: 2,5
    • E [mm]: 3,
    • E1 [mm]: 9
    • L [mm]: 160
    • [g]: 177

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen