Slagmoerdopsleutel 3/4″ 14 mm

Artikelnummer: 1956477
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1956477
EAN/GTIN 4010886869987
Nummer fabrikant 1956477
L-nummer L60160 2405

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Inzetstuk Ø 1: 38,0 mm
  • Insteekdiepte 1: 17,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 65 mm
  • Materiaal: GEDORE speciaal staal
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 14
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen