Elektronica-tangenset 6-delig

Artikelnummer: 1955551
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1955551
EAN/GTIN 4010886872307
Nummer fabrikant 1955551
L-nummer L60160 1837

Omschrijving

Omschrijving:

mikrofaser doek 8305 MT
Met microvezel-reinigingsdoekje (nr. E-8305 MT)

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 165 mm
  • Totale hoogte [mm]: 55 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen