Griptang 7″

Artikelnummer: 1954113
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1954113
EAN/GTIN 4010886869574
Nummer fabrikant 1954113
L-nummer L60160 2026

Omschrijving

Omschrijving:

met instelschroef en hefboom ontspanner, bij 137 KR-10 blauw kunststof overtrokken
voor het afklemmen van lucht- en remleidingen tot ca. Ø 10, koperen leidingen mm Ø 12 mm

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Totale lengte [mm]: 210 mm
  • Materiaal: Kop: staal, handgrepen: plaatstaal
  • Oppervlak: vernikkeld
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.