Kunststof hamer ∙ 305 mm

Artikelnummer: 1953N-40
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1953N-40
EAN/GTIN 4000896227051
Nummer fabrikant 1953N-40
L-nummer L60140 4893

Omschrijving

Omschrijving:

  • Terugslagvrij:
    door een metaalkogelvulling in het middendeel van de hamer en exact afgestemd materiaal van de slagkoppen
  • Vervangbare koppen uit polyurethaan,
    splinter- en brokkelvrij
  • Materiaal sparend
  • Hoge slijtvastheid met lange standtijd
  • Olie- en benzinebestendige pvc-greep
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 305 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.81 kg

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen