Kunststof hamer ∙ 300 mm

Artikelnummer: 1953N-35
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1953N-35
EAN/GTIN 4000896227068
Nummer fabrikant 1953N-35
L-nummer L60140 4984
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Terugslagvrij:
    door een metaalkogelvulling in het middendeel van de hamer en exact afgestemd materiaal van de slagkoppen
  • Vervangbare koppen uit polyurethaan,
    splinter- en brokkelvrij
  • Materiaal sparend
  • Hoge slijtvastheid met lange standtijd
  • Olie- en benzinebestendige pvc-greep
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 300 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.69 kg

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen