Bit-schroevendraaier 1/4″ 80 mm

Artikelnummer: 1953796
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1953796
    EAN/GTIN 4010886870389
    Nummer fabrikant 1953796
    L-nummer L60160 4183

    Omschrijving

    Omschrijving:

    met sterke magneethouder
    GEDORE-vanadium staal
    Met binnenvierkant volgens DIN 3120 - C 6.3 (1/4″) of C 10 (3/8″)
    met sterke magneethouder

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3
    • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
    • Totale lengte [mm]: 80 mm
    • Materiaal: Vanadium staal
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen