Gereedschapkoffer leeg, 430x200x290 mm

Artikelnummer: 1953729
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1953729
    EAN/GTIN 4010886869727
    Nummer fabrikant 1953729
    L-nummer L60160 5140

    Omschrijving

    Omschrijving:

    zorgvuldige verwerking met sterke industrienaden
    bodemplaat van verzinkt plaatstaal
    stelpoten voor gevoelige oppervlakken
    binnenafmetingen: 430 x 200 x 290 mm

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 430 mm
    • Totale hoogte [mm]: 290 mm
    • Totale lengte [mm]: 200 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen