Monteursmat ∙ 975 mm x 385 mm x 30 mm

Artikelnummer: 195-5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Kniekussen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 195-5
    EAN/GTIN 4000896153718
    Nummer fabrikant 195-5
    L-nummer L60140 544

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • In vorm HAZET-logo
    • Nog hoger comfort dankzij nieuwe schuimkwaliteit
    • Afveegbaar
    • Grote onderlegger voor de monteur
    • Van niet absorberende schuimstof met gesloten cellen
    • Draaggreep
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 975 mm x 385 mm x 30 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.79 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen