Tang met dubbel scharnier, halfronde bekken, extra lang

Artikelnummer: 195.34L
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 195.34L
    EAN/GTIN 3662424010170
    Nummer fabrikant 195.34L
    L-nummer L60130 10192

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lengte 340 mm
    • Geschuinde hoek van 45° voor betere toegankelijkheid
    • Dubbele scharnier en smal profiel voor werken in krappe ruimtes, zelfs met één hand
    • Geribbelde bekken voor goede grip
    • Ergonomische handgreep voor gemakkelijker vastpakken
    • Gepolijst, met kunststof gecoat

    Kenmerk:

    • C [mm]: 77
    • d [mm]: 6
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 19
    • L [mm]: 340
    • [g]: 350