Draadafstriptang 170mm 1000V

Artikelnummer: 194A.17VE
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 194A.17VE
    EAN/GTIN 3662424099649
    Nummer fabrikant 194A.17VE
    L-nummer L60130 9700

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afsluitend wordt elke tang voor uw veiligheid 10 seconden lang op 10.000 V getest
    • Voor meeraderige of eenaderige geleiders 0,5 --> 6 mm²
    • Gekartelde stelschroef met contramoer
    • Metalen drukveer
    • Niet-slippende ergonomische afdekkingen
    • Afwerking: gepolijst, gelakt

    Kenmerk:

    • B [mm]: 17
    • E [mm]: 8,5
    • L [mm]: 170
    • [g]: 185

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen