Momentsleutel DREMOMETER T-FS 1/4″ vast 9 Nm

Artikelnummer: 1948008
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1948008
EAN/GTIN 4002805929360
Nummer fabrikant 1948008
L-nummer L60160 5370

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Lage kracht toepassingen met draaimomenten die gewoonlijk in het bereik van torque schroevendraaiers liggen
Z. b.v. modulebevestiging voor zonne-energiesystemen, gereedschapshouders, enz, waar de draaimomenten te hoog zijn voor klassieke momentsleutels
Ontwerp:
Torsiesleutelserie met 8 vaste vooringestelde modellen voor serieproductie
Voor gecontroleerd rechts aanhalen
Triggernauwkeurigheid volgens DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II Klasse E (+/- 6 %)
Lichtgewicht en robuust - behuizing van hoogwaardige aluminiumlegering
Met testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, herleidbaar tot de nationale norm via eigen DAkkS laboratorium
Speciale reeksen op aanvraag.

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 62,5 mm
  • Type aandrijving: Enkel vierkant star
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: - / 9 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
  • Vaste instelwaarde: 9 Nm
  • Totale breedte [mm]: 125 mm
  • Totale hoogte [mm]: 22 mm
  • Totale lengte [mm]: 100 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 6 %
  • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
  • Type weegschaal: zonder
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automobiel
    • Elektronische industrie
    • Fijne mechanica
    • Militair
    • Energie
    • Machinebouw
    • Kastbouw
    .

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen