Momentsleutel DREMOMETER T-FS 1/4″ vast ingesteld 6 Nm

Artikelnummer: 1947966
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1947966
EAN/GTIN 4002805929339
Nummer fabrikant 1947966
L-nummer L60160 3586

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtbesparend bij het aantrekken van aanhaalmomenten die gewoonlijk binnen het bereik van momentschroevendraaiers liggen
voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Speciale bereiken op aanvraag

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 62,5 mm
  • Type aandrijving: Enkel vierkant star
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: - / 6 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
  • Vaste instelwaarde: 6 Nm
  • Totale breedte [mm]: 125 mm
  • Totale hoogte [mm]: 22 mm
  • Totale lengte [mm]: 235 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 6 %
  • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
  • Type weegschaal: zonder
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automobiel
    • Elektronische industrie
    • Fijne mechanica
    • Militair
    • Energie
    • Machinebouw
    • Kastbouw
    .

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen