Automatisch stalen scharnier voor multifunctionele ladder Externe scharnieren

Artikelnummer: 19474
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19474
EAN/GTIN 4031405194748
Nummer fabrikant 019474

Omschrijving

Omschrijving:

  • Incl.

Kenmerk:

  • Breedte: 105 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte: 248 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Producttype: Externe scharnieren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen