Spatbordbeschermer

Artikelnummer: 1942956
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 1942956
    EAN/GTIN 4010886866900
    Nummer fabrikant 1942956

    Omschrijving

    Omschrijving:

    hecht magnetisch, zonder beschadiging van de lak, ook op verzinkte staalplaat
    degelijk, bekleed kunstleer met versterkte kanten zorgen voor een optimaal beklede werkplek
    afmetingen: 1100 x 650 mm met wieluitsnijding voor de vrije toegang

    Kenmerk:

    • Kleur: Blauw
    • Totale breedte [mm]: 650 mm
    • Totale lengte [mm]: 1.100 mm
    • Materiaal: Imitatieleer
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen