Kniebeschermer

Artikelnummer: 1942948
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Kniekussen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1942948
    EAN/GTIN 4010886866870
    Nummer fabrikant 1942948
    L-nummer L60160 1281

    Omschrijving

    Omschrijving:

    met handgreep
    afmetingen: 450 x 210 x 30 mm

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Met verzonken greep
    • Kleur: blauw/zwart
    • Totale breedte [mm]: 210 mm
    • Totale hoogte [mm]: 30 mm
    • Totale lengte [mm]: 450 mm
    • Materiaal: schuim
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen