{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Freesprofiel | kruisvertand | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | |
Aantal tanden Z | 8 | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor T-groeven DIN 650 | 10 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 8 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 194050 18X8 | |
EAN/GTIN | 4045197109699 | |
Nummer fabrikant | 194050 18X8 |