T-groef-fijnruwfrees 12,5X6 mm

Artikelnummer: 194050 12,5X6
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 6
  • Spiraalhoek: 15

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 12,5 mm
    Snijlengte Lc 6 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS Co 5
    Freesprofiel kruisvertand
    Tolerantie nominale ⌀ d11
    Effectief aantal snijkanten Zeff 3
    Aantal tanden Z 6
    Spiraalhoek 15 graden
    Aanzetrichting horizontaal
    Schacht DIN 1835 B met h6
    Inwendige koeling nee
    Voor T-groeven DIN 650 6 mm
    Vrijloop-⌀ D1 5 mm
    Totale lengte L 57 mm
    Schacht-⌀ Ds 10 mm
    Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,06 mm
    Schachttolerantie h6
    Hoekfasehoek 90 graden
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Spiebaanfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 194050 12,5X6
    EAN/GTIN 4045197109675
    Nummer fabrikant 194050 12,5X6

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    250
    Aluminium (kortspanend)
    N
    70
    Staal < 500 N/mm²
    P
    35
    Staal < 750 N/mm²
    P
    28
    GG(G)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aan de omtrek en aan beide zijden snijdend. Kruisvertand en met spaanbreekgroeven.

    Tip:

    Voor het frezen van T-groeven volgens DIN 650.