T-groeffrees 12,5X6 mm

Artikelnummer: 194030 12,5X6
op aanvraag
Op voorraad
286 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 6
  • Spiraalhoek: 15

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12,5 mm
Snijlengte Lc 6 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 5
Freesprofiel kruisvertand
Tolerantie nominale ⌀ d11
Effectief aantal snijkanten Zeff 3
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 15 graden
Aanzetrichting horizontaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Voor T-groeven DIN 650 6 mm
Vrijloop-⌀ D1 5 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,06 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 194030 12,5X6
EAN/GTIN 4045197109538
Nummer fabrikant 194030 12,5X6

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

De frees snijdt aan de omtrek en aan beide zijden. Door afwisselend schuin gezette tanden (kruisvertanding) wordt een hoog snijvermogen bereikt.

Tip:

Voor het frezen van T-groeven volgens DIN 650 in opspantafels en inrichtingen.