2.1/2″ Slagmoersleutel 145 mm

Artikelnummer: 19400M 145mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19400M 145mm
EAN/GTIN 4991644480210
Nummer fabrikant 19400M 145mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 183 mm
Dimensie D2: 175 mm
D1: 205 mm
Lengte: 95 mm
Drive: 2.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 145 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen