2.1/2″ Slagmoersleutel 135 mm

Artikelnummer: 19400M 135mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19400M 135mm
EAN/GTIN 4991644480197
Nummer fabrikant 19400M 135mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 175 mm
Dimensie D2: 175 mm
D1: 190 mm
Lengte: 89 mm
Drive: 2.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 135 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen