2.1/2″ Slagmoersleutel 2.3/4″

Artikelnummer: 19400A 2.3/4
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19400A 2.3/4
EAN/GTIN 4991644480623
Nummer fabrikant 19400A 2.3/4
L-nummer L60050 10792

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 125 mm
Dimensie D2: 127 mm
D1: 110 mm
Lengte: 51 mm
Drive: 2.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 2.3/4″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen