Striptang voor extra fijne geleiders

Artikelnummer: 194.12
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 194.12
EAN/GTIN 3148511449905
Nummer fabrikant 194.12
L-nummer L60130 1841

Omschrijving

Omschrijving:

  • Max. AWG 14
  • Voor fijne geleiders
  • Slimme messen
  • Stop voor het instellen van de snijdiepte
  • Diameter eenaderig, meeraderig: 1,5 mm
  • Doorsnede: 1,8 mm²
  • Lengte 130 mm
  • Gebrand, met PVC-coating

Kenmerk:

  • L [mm]: 130
  • [g]: 70