Verlengstuk 3/8″ 5″/125 MM

Artikelnummer: 1932314
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1932314
EAN/GTIN 4010886871898
Nummer fabrikant 1932314

Omschrijving

Omschrijving:

met borgring tegen onopzettelijk losgaan, voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving DIN 3120, ISO 1174 met kogelvergrendeling, tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Kenmerk:

  • Drive Square [Metrisch]: 10 mm
  • vierkant station [Imperial]: 3/8″
  • totale lengte [mm]: 125 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • nettogewicht [kg]: 0.12 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen