Montage set haakbevestiging voor stijlhoogte 98 mm

Artikelnummer: 19323
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19323
EAN/GTIN 4031405193239
Nummer fabrikant 019323
L-nummer L90110 993

Omschrijving

Omschrijving:

  • Montagemateriaal voor zelfmontage
  • 1 set geschikt voor 2 haken
  • Bevat 4 moffen, 4 verzonken schroeven, 4 onderlegringen, 4 zeskantmoeren

Kenmerk:

  • Breedte: 8 mm
  • Kolomhoogte: 98 mm
  • Lengte: 120 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.