Verlengstuk met kogel-ontgrendeling 1/4″ 55 mm

Artikelnummer: 1932284
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 1932284
EAN/GTIN 4010886871867
Nummer fabrikant 1932284
L-nummer L60160 1793

Omschrijving

Omschrijving:

met borgring tegen onopzettelijk losgaan
tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Kenmerk:

  • Drive Square [Metrisch]: 6.3 mm
  • vierkant station [Imperial]: 1/4″
  • totale lengte [mm]: 55 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • nominale lengte [mm]: 55 mm
  • nettogewicht [kg]: 0.03 kg
  • REACH Registratie beschikbaar: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen